{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 3X 6GX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,4 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 1,85 mm | |
⌀ Filet | 2 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 6 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139205 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373573 | |
Număr producător | 139205 M2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6GX, TiAlN, M: M2
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
33,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
37,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Tip de filet | M | M | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |