GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM 8X1

Cod articol: 139280 8X1
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M8×1
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 7,55 mm
⌀ Filet 8 mm
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 24 mm
Serie GARANT Master
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139280 8X1
EAN / GTIN 4062406383855
Număr producător 139280 8X1

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Master Form Steel:
Tarod ultraperformant
din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM 8X1

GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM 8X1

La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
68,80 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
93,94 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
52,83 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
87,34 €
Strat de acoperire TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Inel colorat fără albastru verde fără
Dimensiunea filetului M8×1 M8×1 M8×1 M8×1
Pas filet 1 1 1 1
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9
Pătrat coadă □ 6,2 4,9 4,9 6,2
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 7,55 7,55 7,55 7,55

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături