{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,55 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139280 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406383862 | |
Număr producător | 139280 10X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM, TiAlN, MF: 10X1
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
80,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
108,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
60,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
102,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 8 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,55 mm | 9,55 mm | 9,55 mm | 9,55 mm |