{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 5,65 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139280 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406383848 | |
Număr producător | 139280 6X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM 6X0,75
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
66,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
46,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
79,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 4,9 | 3,4 | 4,9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ cozii Ds | 6 | 4,5 | 6 |