{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,55 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139260 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197509475 | |
Număr producător | 139260 10X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarozi de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM 10X1
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
108,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
60,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
102,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
80,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 6 | 5 | 6 | 6 |
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |