{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20×1,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 19,35 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 8 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139260 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197509512 | |
Număr producător | 139260 20X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarozi de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
293,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
161,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
192,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 8 | 7 | 8 |
Lungimea totală L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |