{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 11,35 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139260 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197509499 | |
Număr producător | 139260 12X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarozi de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM 12X1,5
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
148,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
79,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
121,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
99,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 3 | 8 | 8 |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | 3 | 8 | 8 |
⌀ Filet | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Pătrat coadă □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Adâncimea filetului | 36 | 36 | 36 | 36 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă |