{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverTap | |
Dimensiunea filetului | 9/16-18 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
⌀ Filet | 14,29 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 35,72 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138004 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4067263162452 | |
Număr producător | 138004 9/16-18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 9/16-18
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
43,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
71,97 €
18,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | C | C | C | C | C |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
Dimensiunea filetului | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF LH |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Clasa de toleranţă | 2B | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B |