{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverTap | |
Dimensiunea filetului | 3/4-16 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 19,05 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 47,63 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138004 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4067263162476 | |
Număr producător | 138004 3/4-16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 3/4-16
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
190,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
209,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungimea totală L | 110 mm | 125 mm | 125 mm | |
⌀ Filet | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | |
Pas filet | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | |
Clasa de toleranţă | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |