{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverTap | |
Dimensiunea filetului | 5/16-24 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 7,94 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,85 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138004 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4067263162414 | |
Număr producător | 138004 5/16-24 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină, neacoperit, UNF: 5/16-24
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
20,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
42,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
35,78 €
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Lungimea totală L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Dimensiunea filetului | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF LH |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |