{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverTap | |
Dimensiunea filetului | 7/8-14 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 22,23 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 20,4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 55,56 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138004 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162483 | |
Număr producător | 138004 7/8-14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 7/8-14
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
351,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 4 | 4 | |
Lungimea totală L | 125 mm | 140 mm | 140 mm | |
⌀ găurii de centrare | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | |
Adâncimea filetului | 55,56 mm | 55,56 mm | 55,56 mm |