GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E, AlTiX, G: G1

Cod articol: 137808 G1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: E

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Tap
Dimensiunea filetului G1
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 5156
Forma conului de atac E
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2,309 mm
Pasi/inch 11
⌀ Filet 33,25 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Pătrat coadă □ 20 mm
⌀ găurii de centrare 30,75 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 83,125 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137808 G1
EAN / GTIN 4062406719142
Număr producător 137808 G1

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Forma E (con de atac cu 1,5 - 2 paşi).
GARANT Master Tap Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E, AlTiX, G: G1

GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E, AlTiX, G: G1

La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
416,12 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
428,48 €
202,00 €
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
323,42 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
379,04 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
417,15 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
512,94 €
355,00 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
303,68 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
396,55 €
Număr de dinţi Z 4 4 4 3 6 6 3 4
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Unghi al flancurilor 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad
Lungimea totală L 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu nu
Unghiul elicei 40 grad 40 grad 40 grad 40 grad 45 grad 45 grad 40 grad 40 grad
Adâncimea filetului 83,125 mm 66,5 mm 66,5 mm 83,125 mm 83,125 mm 83,125 mm 83,125 mm 83,125 mm

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături