{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 33,25 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 83,125 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137425 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406237493 | |
Număr producător | 137425 G1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C, TiAlN, G: G1
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
396,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
428,48 €
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
323,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
379,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
417,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
512,94 €
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
303,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
416,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Unghi al flancurilor | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Lungimea totală L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 45 grad | 45 grad | 40 grad | 40 grad |
Adâncimea filetului | 83,125 mm | 66,5 mm | 66,5 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |