{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G3/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 16,66 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 15,25 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 41,65 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137425 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406237455 | |
Număr producător | 137425 G3/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C G3/8
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
117,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
123,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
55,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Strat de acoperire | TiAlN | AlTiX | TiAlN | TiN |
Inel colorat | roşu | verde | albastru | verde |
Pasi/inch | 19 | 19 | 19 | 19 |
Pas filet | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |