{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | G1 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 33,25 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 83,125 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137806 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406374778 | |
Număr producător | 137806 G1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E Forma C G1
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
303,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
428,48 €
238,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
323,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
379,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
417,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
396,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Strat de acoperire | TiN | Crom dur | vaporizat | AlTiX | TiAlN | TiAlN |
Pasi/inch | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Lungimea totală L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tip de filet | G | G | G | G | G | G |
Pas filet | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2×D la gaură înfundată | Până la 2×D la gaură înfundată | până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată |