{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | G3/4 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 26,44 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Pătrat coadă □ | 16 mm | |
⌀ găurii de centrare | 24,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 66,1 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137806 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406374761 | |
Număr producător | 137806 G3/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E Forma C, TiN, G: G3/4
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
192,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
242,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
263,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
251,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
⌀ Filet | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm |
Tip de filet | G | G | G | G |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată | până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată |