{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | G1/4 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 13,16 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 32,9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137806 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406374723 | |
Număr producător | 137806 G1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E Forma C G1/4
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
84,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
93,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
85,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 3 |
Unghi al flancurilor | 55 | 55 | 55 | 55 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
⌀ cozii Ds | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |