{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G3/4 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 26,44 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Pătrat coadă □ | 16 mm | |
⌀ găurii de centrare | 24,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 66,1 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137750 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406081898 | |
Număr producător | 137750 G3/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C, TiAlN, G: G3/4
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
263,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
282,22 €
136,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
210,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
242,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
192,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
262,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
251,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Inel colorat | albastru | galben | albastru | verde | verde | verde | roşu |
Pasi/inch | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dimensiunea filetului | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Pas filet | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |