Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM, Crom dur, G: G3/4

Cod articol: 137340 G3/4
Reducere
282,22 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G3/4
Strat de acoperire Crom dur
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 5156
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,814 mm
Pasi/inch 14
⌀ Filet 26,44 mm
Lungimea totală L 140 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Pătrat coadă □ 16 mm
⌀ găurii de centrare 24,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 52,88 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137340 G3/4
EAN / GTIN 4045197079824
Număr producător 137340 G3/4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
28
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Oţel < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă cromată pentru reducerea depunerii de material şi creşterea durabilităţii.

Aplicaţie:

Pentru fileturi cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).