{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | E | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 33,25 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 83,125 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137752 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406210359 | |
Număr producător | 137752 G1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E, TiAlN, G: G1
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
512,94 €
418,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
379,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
417,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
303,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
416,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
396,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | E | C | C | C | E | C |
Pasi/inch | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 40 grad | 45 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Adâncimea filetului | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |