GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E, AlTiX, G: G3/8

Cod articol: 137808 G3/8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: E

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Tap
Dimensiunea filetului G3/8
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 5156
Forma conului de atac E
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,337 mm
Pasi/inch 19
⌀ Filet 16,66 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 15,25 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 41,65 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137808 G3/8
EAN / GTIN 4062406719111
Număr producător 137808 G3/8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Forma E (con de atac cu 1,5 - 2 paşi).
GARANT Master Tap Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E, AlTiX, G: G3/8

GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E, AlTiX, G: G3/8

La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
121,03 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
100,12 €
65,80 €
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
79,93 €
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
110,73 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
123,09 €
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
55,54 €
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
117,42 €
Forma conului de atac E C C C C C C
Strat de acoperire AlTiX Crom dur vaporizat AlTiX TiAlN TiN TiAlN
Inel colorat verde galben albastru verde albastru verde roşu
Pasi/inch 19 19 19 19 19 19 19
Pas filet 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm 1,337 mm
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9
Materialul sculei HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături