{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 7/8-14 UNF | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 22,23 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 20,4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 66,69 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133425 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4062406374396 | |
Număr producător | 133425 7/8-14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, UNF: 7/8-14
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
114,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
161,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
158,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
169,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
158,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
120,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pasi/inch | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |