{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 3/8-24 UNF | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 28,59 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133425 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406374334 | |
Număr producător | 133425 3/8-24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 3/8-24
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
46,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
56,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
67,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
28,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
⌀ Filet | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm | 9,53 mm |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |