{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 1/2-20 UNF | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,27 mm | |
Pasi/inch | 20 | |
⌀ Filet | 12,7 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 38,1 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133425 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406374358 | |
Număr producător | 133425 1/2-20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, UNF: 1/2-20
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
45,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
76,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
70,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
76,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
70,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
47,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Pasi/inch | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
⌀ cozii Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |