{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 9/16-18 UNF | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
⌀ Filet | 14,29 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 57,16 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133425 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374365 | |
Număr producător | 133425 9/16-18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, UNF: 9/16-18
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
53,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
81,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
81,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
63,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | C | C |
Strat de acoperire | TiN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Pas filet | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
⌀ găurii de centrare | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Standard | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Clasa de toleranţă | 2B | 2BX | 2BX | 2B |