{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 3/8-24 UNF | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 23,83 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138050 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406374921 | |
Număr producător | 138050 3/8-24 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 3/8-24
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
28,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
56,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
67,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 90 | 100 | 90 |
⌀ Filet | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF |
Pătrat coadă □ | 5,5 | 7 | 8 |
Unghiul elicei | 40 | 45 | 40 |
⌀ cozii Ds | 7 | 9 | 10 |