{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131265 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263161530 | |
Număr producător | 131265 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină Forma B DIN 371/376, neacoperit, M: M6
La cerere
În stoc
3.501 livrabil imediat
11,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.228 livrabil imediat
15,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
848 livrabil imediat
19,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat
16,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.171 livrabil imediat
16,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Pas filet | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Adâncimea filetului | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |