{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131650 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197069931 | |
Număr producător | 131650 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină cu filet întrerupt M6
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.027 livrabil imediat
15,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat
16,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.985 livrabil imediat
11,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pătrat coadă □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Adâncimea filetului | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată ;Până la 2×D la gaură străpunsă |