{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131650 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197069924 | |
Număr producător | 131650 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină cu filet întrerupt, neacoperită, M: M5
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.835 livrabil imediat
15,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
759 livrabil imediat
19,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat
16,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.630 livrabil imediat
16,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.141 livrabil imediat
10,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Pas filet | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 2,7 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă |