Tarod de maşină 6G DIN 371, neacoperită, M: M5

Cod articol: 131300 M5
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M5
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 3 6G
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,8 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 4,2 mm
⌀ Filet 5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 15 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 131300 M5
EAN / GTIN 4045197069627
Număr producător 131300 M5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac. Clasa de toleranţă ISO 3 / 6G = supradimensionare 0,02 – 0,04 mm.

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică, sau care se contractă uşor prin călire.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină 6G DIN 371, neacoperită, M: M5

Tarod de maşină 6G DIN 371, neacoperită, M: M5

La cerere
În stoc
382 livrabil imediat
16,27 €
La cerere
În stoc
2.785 livrabil imediat
15,76 €
La cerere
În stoc
752 livrabil imediat
19,57 €
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
22,04 €
La cerere
În stoc
1.630 livrabil imediat
16,43 €
La cerere
În stoc
2.107 livrabil imediat
10,97 €
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 2 3
Inel colorat fără fără fără fără fără fără
Unghi al flancurilor 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad
⌀ Filet 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Pas filet 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm 4,9 mm 2,7 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 3×D la gaură străpunsă Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături