{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131650 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197069900 | |
Număr producător | 131650 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină cu filet întrerupt, neacoperită, M: M3
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
21,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.016 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
18,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
15,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
16,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.176 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip de filet | M | M | M | M | M | M |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |