{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131150 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197068996 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină Forma B DIN 371 M6
La cerere
În stoc
5.137 livrabil imediat
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.311 livrabil imediat
19,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
741 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
21,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat
33,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ Filet | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip de filet | M | M | M | M | M | M |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |