{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131150 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197069023 | |
Număr producător | 131150 M10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină Forma B DIN 371 M10
La cerere
În stoc
1.485 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
33,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
⌀ Filet | 10 | 10 | 10 |
Dimensiunea filetului | M10 | M10 | M10 |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ găurii de centrare | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |