Tarod de maşină Forma B DIN 371 M1,6

Cod articol: 131150 M1,6
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M1,6
    Strat de acoperire neacoperită
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 371
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac B
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,35 mm
    Lungimea totală L 40 mm
    ⌀ cozii Ds 2,5 mm
    Pătrat coadă □ 2,1 mm
    ⌀ găurii de centrare 1,25 mm
    ⌀ Filet 1,6 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
    Număr caneluri de pretensionare 2
    Inel colorat fără
    Număr de dinţi Z 2
    Adâncimea filetului 4,8 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 131150 M1,6
    EAN / GTIN 4045197068873
    Număr producător 131150 M1,6

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    13
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    15
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu con de atac.
    Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.
    ISO 2 6H
    HSS-E