{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131265 M24 | |
EAN / GTIN | 4067263161592 | |
Număr producător | 131265 M24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină Forma B DIN 371/376 M24
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
81,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
111,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 376 | DIN 376 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | 14,5 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Tarod | Tarod |