{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 72 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131200 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197069177 | |
Număr producător | 131200 M24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tarod de maşină Forma B DIN 376 M24
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
111,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
81,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 |
Lungimea totală L | 160 | 160 |
Tip de filet | M | M |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată ;Până la 2×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 |