{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,3 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131200 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197069061 | |
Număr producător | 131200 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină Forma B DIN 376, neacoperită, M: M4
La cerere
În stoc
434 livrabil imediat
18,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.319 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
15,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat
21,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
549 livrabil imediat
16,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.401 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Pas filet | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |