{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131200 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197069153 | |
Număr producător | 131200 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină Forma B DIN 376, neacoperită, M: M20
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
80,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
83,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
143,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
83,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
58,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B | B |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Dimensiunea filetului | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |