{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131200 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197069139 | |
Număr producător | 131200 M16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină Forma B DIN 376, neacoperită, M: M16
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
49,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
52,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
70,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
52,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat
35,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Dimensiunea filetului | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Pas filet | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |