{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122641 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197969569 | |
Număr producător | 122641 7,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 7,8mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
111,00 €
43,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm |