{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122641 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197969521 | |
Număr producător | 122641 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
33,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
33,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | roşie | žalia | žalia | raudonas | raudonas | žalia | žalia |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |