GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm

Cod articol: 122641 3,3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ nominal DC 3,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 23,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 60 HRC 0,06 mm/rot
Inel colorat roşie
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122641 3,3
EAN / GTIN 4045197969354
Număr producător 122641 3,3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
Oţel < 55 HRC
H
28
Oţel < 60 HRC
H
16
Oţel < 65 HRC
H
14
Oţel < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Datorită tăişurilor principale convexe şi a unei rotunjiri definite a muchiilor, burghiul atinge o stabilitate mare şi capacitate portantă maximă.
Strat special de acoperire Multi-Nanolayer pentru găurire în oţeluri călite.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122642 / 122652.
Forma HE: se comandă cu Cod 122641 / 122651 + 129100HE.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,3mm

GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm

La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
70,60 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
75,00 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
75,00 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
90,80 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
70,60 €
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
32,76 €
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
32,76 €
Execuţie 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Inel colorat roşie verde verde roşie roşie verde verde
Standard DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 23,1 mm 23,1 mm 23,1 mm 23,1 mm 23,1 mm 23,1 mm 23,05 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături