{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122641 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197967831 | |
Număr producător | 122641 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,5 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 | 11,3 | 16,3 |
Serie | Diabolo | Pro Steel | Diabolo |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |