{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122641 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406088767 | |
Număr producător | 122641 5,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 5,1 mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură | Carbură |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |