{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122630 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197053879 | |
Număr producător | 122630 5,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 5,9
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
109,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 4×D | 4×D | 5×D | 3×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Normă de lucru | Normă de lucru |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 | 28 | 28 | 44 | 28 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,2 | 19,2 | 19,2 | 35,2 | 19,2 |