{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122630 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078409 | |
Număr producător | 122630 14,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14,06-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
252,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
210,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
361,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
344,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
287,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
399,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
333,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
364,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
534,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
445,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 14,06 mm - 16,05 mm | |||||
Inel colorat | verde | galben | roşie | verde | verde | roz |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |