{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122361 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968562 | |
Număr producător | 122361 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,9
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Lungimea totală L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
⌀ nominal DC | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |