{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122361 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197968425 | |
Număr producător | 122361 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7,2
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
NOK 501,06
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
NOK 390,94
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
NOK 368,92
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nej | nej | nej |
⌀ nominal DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |