{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122361 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197968418 | |
Număr producător | 122361 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7,1
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
56,00 €
23,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
104,00 €
29,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m7 | m6 | h7 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 34,05 mm | 41 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 23,4 mm | 30,4 mm |