Burghiu din carbură, neacoperită, ⌀ DC h7: 10mm

Cod articol: 122250 10
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 72 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 87 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,14 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122250 10
EAN / GTIN 4045197042088
Număr producător 122250 10

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Similar DIN 338.
Cu același ⌀ nominal și al cozii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu din carbură, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 10mm

Burghiu din carbură, neacoperită, ⌀ DC h7: 10mm

La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
78,00 €
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
93,00 €
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
109,50 €
Strat de acoperire neacoperită TiN TiAlN
Inel colorat fără fără fără
⌀ nominal DC 10 mm 10 mm 10 mm
Materialul sculei Carbura Carbură Carbura
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad
Lungimea canalului de aşchii Lc 87 mm 87 mm 87 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 72 mm 72 mm 72 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături